4,86 €/ Stückexkl. MwSt
5,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TLA |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 11700 N |
Statische Belastung | 19300 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |