Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA1522Z

  • ERIKS:13180968
  • Hersteller:TLA1522Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,07 €/ Stückexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
22 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
20900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen