Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA1010Z

  • ERIKS:13180958
  • Hersteller:TLA1010Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
3870 N
Statische Belastung
4740 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen