Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA4525Z

  • ERIKS:13180925
  • Hersteller:TA4525Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
39400 N
Statische Belastung
75600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen