12,04 €/ Stückexkl. MwSt
14,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 15 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 29400 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |