Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3730Z

  • ERIKS:13180914
  • Hersteller:TA3730Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,52 €/ Stückexkl. MwSt

14,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
41800 N
Statische Belastung
76700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen