Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3512Z

  • ERIKS:13180908
  • Hersteller:TA3512Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,51 €/ Stückexkl. MwSt

11,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14800 N
Statische Belastung
19900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen