Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA223020Z

  • ERIKS:13180884
  • Hersteller:TA223020Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17500 N
Statische Belastung
26100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen