Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA1817Z

  • ERIKS:13180866
  • Hersteller:TA1817Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,07 €/ Stückexkl. MwSt

7,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
17 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
16900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen