Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BHA2216ZOH

  • ERIKS:13180832
  • Hersteller:BHA2216ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BHA
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
44.45 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen