Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BHA1816ZOH

  • ERIKS:13180825
  • Hersteller:BHA1816ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BHA
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen