Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA78ZOH

  • ERIKS:13180794
  • Hersteller:BA78ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
11.112 mm
Außendurchmesser
15.875 mm
Breite
12.7 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
5680 N
Statische Belastung
5970 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen