Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA65ZOH

  • ERIKS:13180790
  • Hersteller:BA65ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
14.288 mm
Breite
7.92 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen