Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA57ZOH

  • ERIKS:13180787
  • Hersteller:BA57ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
7.938 mm
Außendurchmesser
12.7 mm
Breite
11.13 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
4150 N
Statische Belastung
3730 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen