Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2412ZOH

  • ERIKS:13180758
  • Hersteller:BA2412ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen