Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA2220ZOH

  • ERIKS:13180755
  • Hersteller:BA2220ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,81 €/ Stückexkl. MwSt

10,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
31.75 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
41200 N
Statische Belastung
74200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen