8,63 €/ Stückexkl. MwSt
10,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 34.925 mm |
Außendurchmesser | 41.275 mm |
Breite | 25.4 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 34100 N |
Statische Belastung | 58400 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |