Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1916ZOH

  • ERIKS:13180744
  • Hersteller:BA1916ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
30.162 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen