Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung BA1616ZOH

  • ERIKS:13180732
  • Hersteller:BA1616ZOH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BA
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
25.4 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
26400 N
Statische Belastung
44500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen