Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Zweireihig Offen TLAMW3038

  • ERIKS:13181014
  • Hersteller:TLAMW3038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,62 €/ Stückexkl. MwSt

11,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLAMW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
38 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
31900 N
Statische Belastung
70200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dichtung
Offen