Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM910

  • ERIKS:13180566
  • Hersteller:TLAM910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
3500 N
Statische Belastung
4040 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen