Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM48

  • ERIKS:13180557
  • Hersteller:TLAM48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,70 €/ Stückexkl. MwSt

5,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
1350 N
Statische Belastung
1010 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen