Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM4516

  • ERIKS:13180555
  • Hersteller:TLAM4516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,18 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17800 N
Statische Belastung
37800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen