Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM3512

  • ERIKS:13180549
  • Hersteller:TLAM3512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,28 €/ Stückexkl. MwSt

7,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11600 N
Statische Belastung
20000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen