7,24 €/ Stückexkl. MwSt
8,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TLAM |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 18300 N |
Statische Belastung | 33600 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |