Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TLAM1412

  • ERIKS:13180524
  • Hersteller:TLAM1412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,75 €/ Stückexkl. MwSt

4,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TLAM
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7080 N
Statische Belastung
8840 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen