Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM810

  • ERIKS:13180504
  • Hersteller:TAM810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
3470 N
Statische Belastung
2880 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen