Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM6530

  • ERIKS:13180500
  • Hersteller:TAM6530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,39 €/ Stückexkl. MwSt

24,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
77 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
68500 N
Statische Belastung
149000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen