19,01 €/ Stückexkl. MwSt
22,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | TAM |
Innendurchmesser | 62 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 20100 N |
Statische Belastung | 30300 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |