Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2920

  • ERIKS:13180459
  • Hersteller:TAM2920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
22000 N
Statische Belastung
34200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen