Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM2525

  • ERIKS:13180454
  • Hersteller:TAM2525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,03 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
24100 N
Statische Belastung
40800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen