Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM243220

  • ERIKS:13180450
  • Hersteller:TAM243220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
18800 N
Statische Belastung
29400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen