Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen TAM1420

  • ERIKS:13180420
  • Hersteller:TAM1420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
TAM
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
13900 N
Statische Belastung
17200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen