5,77 €/ Stückexkl. MwSt
6,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 17.462 mm |
Breite | 9.52 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 3470 N |
Statische Belastung | 3850 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |