6,01 €/ Stückexkl. MwSt
7,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | BAM |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 11.112 mm |
Breite | 11.13 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 2650 N |
Statische Belastung | 2310 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |