Eriks
IKO

IKO Nadelbüchse mit Käfig Einreihig Offen BAM1112

  • ERIKS:13180295
  • Hersteller:BAM1112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
BAM
Innendurchmesser
17.462 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
19.05 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10200 N
Statische Belastung
17000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen