Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NBX1725

  • ERIKS:13180650
  • Hersteller:NBX1725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,36 €/ Stückexkl. MwSt

58,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NBX
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein