Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NBX3530Z

  • ERIKS:13180659
  • Hersteller:NBX3530Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,45 €/ Stückexkl. MwSt

167,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NBX..Z
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
52 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja