Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Einseitig wirkend NBXI3532

  • ERIKS:13180680
  • Hersteller:NBXI3532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,52 €/ Stückexkl. MwSt

166,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NBXI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
60 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein