Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NAX3530

  • ERIKS:13180610
  • Hersteller:NAX3530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,26 €/ Stückexkl. MwSt

85,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAX
Hersteller ID
NAX3530
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein