Eriks
IKO

IKO Nadel-Axialkugellager mit Innenring Einseitig wirkend NAXI1425

  • ERIKS:13180624
  • Hersteller:NAXI1425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,99 €/ Stückexkl. MwSt

46,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
NAXI
Hersteller ID
NAXI1425
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein