69,54 €/ Stückexkl. MwSt
82,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CFS..FV |
Rollendurchmesser | 8 mm |
Rollenbreite | 5 mm |
Rollenlänge | 15 mm |
Bolzendurchmesser | 4 mm |
Gewindegröße | M 4x0.7 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |