Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFS4FW

  • ERIKS:13179869
  • Hersteller:CFS4FW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,45 €/ Stückexkl. MwSt

85,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CFS..FW
Rollendurchmesser
8 mm
Rollenbreite
5 mm
Rollenlänge
16 mm
Bolzendurchmesser
4 mm
Gewindegröße
M 4x0.7
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig