Eriks
IKO

IKO Miniaturkurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF-SFU16

  • ERIKS:13179885
  • Hersteller:CFSFU16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,15 €/ Stückexkl. MwSt

54,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CF-SFU
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
44.5 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig