Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRH9VUU

  • ERIKS:13180047
  • Hersteller:CRH9VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,38 €/ Stückexkl. MwSt

33,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CRH..VUU
Rollendurchmesser
14.288 mm
Rollenbreite
9.525 mm
Rollenlänge
26.975 mm
Bolzendurchmesser
6.35 mm
Gewindegröße
1/4-28
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager