32,81 €/ Stückexkl. MwSt
39,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CRH..VUU |
Rollendurchmesser | 28.575 mm |
Rollenbreite | 15.875 mm |
Rollenlänge | 43.3 mm |
Bolzendurchmesser | 15.875 mm |
Gewindegröße | 5/8-18 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |