30,25 €/ Stückexkl. MwSt
36,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CRH..VBUU |
Rollendurchmesser | 17.462 mm |
Rollenbreite | 11.112 mm |
Rollenlänge | 31.85 mm |
Bolzendurchmesser | 7.938 mm |
Gewindegröße | 5/16-24 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |