Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF12BUU

  • ERIKS:13179239
  • Hersteller:CF12BUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,14 €/ Stückexkl. MwSt

33,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IKO
Serie
CF..BUU
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40.2 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig