37,30 €/ Stückexkl. MwSt
44,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CR |
Rollendurchmesser | 41.275 mm |
Rollenbreite | 22.225 mm |
Rollenlänge | 61.7 mm |
Bolzendurchmesser | 15.875 mm |
Gewindegröße | 5/8-18 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |