26,98 €/ Stückexkl. MwSt
32,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IKO |
Serie | CR |
Rollendurchmesser | 31.75 mm |
Rollenbreite | 19.05 mm |
Rollenlänge | 52.15 mm |
Bolzendurchmesser | 12.7 mm |
Gewindegröße | 1/2-20 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |